仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×2.5×2.1
高さ(mm)2.1
奥行(mm)2.5
電圧(V)50dc
シリーズECHU(X)
許容差±2%
静電容量33nF
温度特性PPS
RoHS指令(10物質対応)対応
特性パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。. リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR. 用途. パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは、時定数回路や発振 / 共振回路などのフィルタ回路及び高精度回路で使用するのに適しています。
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1210 (3225M)