Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPE,220μF,6.3V dc,6SVPE220M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65247685 品番6SVPE220M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
仕様OSCONソリッド電解SVPEシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SVPE電解コンデンサは、高導電性ポリマ-を使用した固体アルミ組成を採用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、8 〜 18 mΩの超低ESRと最大1200 μFの大静電容量を備えています。表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリ-. 用途. この表面実装コンデンサは、産業用施設の産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SVPE OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 長さ(mm)5.9 寸法(mm)6.3(Dia)×5.9 電圧(V)6.3dc シリーズSVPE 許容差±20% 静電容量220μF 漏れ電流(μA)500 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)10 電解質の種類ソリッド 最大動作温度(℃)105 リード間隔(mm)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする