曜日別特売
EEUED2D151 Panasonic コンデンサ 150μF, ,200V dc, EEUED2D151 Panasonic(パナソニック) 65247789

Panasonic コンデンサ 150μF, ,200V dc, EEUED2D151

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65247789品番EEUED2D151
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様EDシリーズ. パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。. 高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意. 用途. パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)200dc寿命10000h許容差±20%静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする