仕様末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)31
寸法(mm)15.9×25.8×31
高さ(mm)25.8
奥行(mm)15.9
電圧(V)250dc
シリーズECQE
許容差±10%
静電容量10μF
温度特性ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
リード線径(Φmm)0.8
実装タイプスルーホール
リード間隔(mm)27.5