Panasonic タクタイルスイッチ SPST スルーホール モーメンタリ 6 x 3.5 x 4.3mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65249119 品番EVQPE604T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
仕様末端様式:スルーホール 寸法(mm)6×3.5×4.3 アクチュエータの種類押し板 接点構成SPST ボタン色 動作特性モーメンタリ 操作力(N)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性品番 ; 756-1552 756-1552 (EVQPBG05R)はアース端子付きです。. パナソニックTHTタクトスイッチ - EVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このTHTシリーズタクタイルスイッチには、小型フォームファクタ、側面操作タイプ、ロー / ロングトラベル(ストローク)などのオプション、及びストレート / スナップイン端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 色数豊富な押し板 幅広い操作動力 低い接触抵抗 長寿命 常時開コンタクト付き単極 アクチュエータ長さ(mm)4.3 コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc 最小動作温度(℃)-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする