寸法(mm)8(Dia.)×10.2
直径(Φmm)8
電圧(V)10dc
許容差±20%
静電容量330μF
RoHS指令(10物質対応)対応
特性FK Series reels. パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、 A の末尾がA の製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることができます。
実装タイプ表面実装
テクノロジーアルミ電解