ECQE6225KF Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,2.2μF,±10% Panasonic(パナソニック) 65252059

Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,2.2μF,±10%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65252059品番ECQE6225KF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)31寸法(mm)19.5×29×31高さ(mm)29奥行(mm)19.5電圧(V)630dcシリーズECQE許容差±10%静電容量2.2μF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)27.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする