仕様UL、CSA、VDE、SEMKO、SEV. JWシリーズリレー. このコンパクトな基板実装パワーリレーは、シール構造で、共通の熱フットプリントを採用し、高いサージ耐電圧に対応しています。 主な用途には、家庭用電化製品、事務機器、産業用機械などがあります。. 長寿命及び高い破壊電圧を備えたモノステーブルパワーリレー 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 寸法: H 20 x W 28.6 x D 12.8 mm
長さ(mm)28.6
取付方式基板実装
極数2
接点構成DPDT
コイル抵抗(Ω)1100
コイル電圧(V)24/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
最大スイッチング電源(DC W)150
最大動作温度(℃)60
ラッチなし