曜日別特売
SFS2-L-DC24V Panasonic リレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 65252190

Panasonic リレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65252190品番SFS2-L-DC24V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造高さ(mm)24取付方式基板実装極数4接点構成DPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)6最大スイッチング電流(AC A)6最大スイッチング電流(DC A)6最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)125コイル抵抗(kΩ)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする