Panasonic リレー 24V dc 4PNO, DPST 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65252969 品番SFN4D-DC24V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様EN50205、EN50178. SFNシリーズ. これらの低プロファイル基板実装セーフティリレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。電力損失が非常に低く抑えられています。. 最大スイッチング容量: 6 A / 8 A、250 V ac 最大スイッチング電圧: 500 V ac/dc 公称コイル消費電力: 390 mW 低プロファイル: 高さ14.5 mm 絶縁を強化 有極電磁石システム、スナップ式機能付き 小さい総電力損失 適合EN 61810-1 取付方式基板実装 極数6 接点構成4PST, DPST 接点材質金めっき コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電流(DC A)8 最大スイッチング電圧(AC V)500 最大スイッチング電圧(DC V)500 コイル電力(mW)420 コイル抵抗(kΩ)1.477

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする