Panasonic(パナソニック)
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,150nF,±10%
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
65253310
品番
ECQE2154KF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
仕様
末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)
10.3
寸法(mm)
6×10.8×10.3
高さ(mm)
10.8
奥行(mm)
6
電圧(V)
250dc
シリーズ
ECQE
許容差
±10%
静電容量
150nF
温度特性
ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
リード線径(Φmm)
0.6
実装タイプ
スルーホール
リード間隔(mm)
7.5