Panasonic パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード65255787 品番SP2-P-DC24V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL、CSA、TUV. この製品には、リレーに対応した基板実装ボードが用意されています(品番 ; 127-9493 127-9493 を参照)。. SPシリーズリレー. パナソニックのこのSPシリーズ基板実装パワーリレーは、非常に感度が高く、信頼性に優れ、長寿命となっています。 SPシリーズ基板パワーリレーは、コンパクトなだけでなく、耐振性及び耐衝撃性にも優れています。. 特長と利点: 高感度パワーリレー 公称動作電力: 300 mW、最小動作電力: 150 mW 高い耐振性 / 耐衝撃性 寸法: DPDT H 22 x W 50 x D 25.6 mm / 4PDT H 22 x W 50 x D 36.8 mm 長さ(mm)51 取付方式基板実装 極数2 奥行(mm)25.6 接点構成DPDT コイル抵抗(Ω)1920 コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)15 最大スイッチング電源(DC W)300 コイル電力(mW)300 ラッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする