Panasonic リレー 12V dc 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65255796 品番SF4D-DC12V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様SF4Dシリーズ. これらの有極モノステーブル基板実装安全リレーにはフォースガイドコンタクトが搭載されています。. ガイドコンタクト付きモノステーブル(極性あり) 最大スイッチング電圧: 400 V 最大スイッチング電圧 - 電流: 10 V - 10 mA 最大スイッチング周波数(負荷なし): 10 Hz 取付方式基板実装 極数4 シリーズSF4D 接点構成4NO/4NC コイル抵抗(Ω)288 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)6 最大スイッチング電流(DC A)6 最大スイッチング電圧(AC V)400 最大スイッチング電圧(DC V)24 コイル電力(mW)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする