JST 圧着工具 SPHDコンタクト WCシリーズ WC-620

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65255970 品番WC-620
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,686
販売価格(税別) アウトレット
¥71,98058,805
タイプ圧着工具 シリーズWC 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 特性日本圧着端子製造 WC-620手動圧着工具 SPHD圧着端子用. 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、芯線と端子の間に隙間のない、気密構造が重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なう恐れがあります。上質の圧着工具を使うと、完全な気密性を保ち、電気接続の劣化と絶縁破壊を防止できます。. JST WC-620手動圧着工具 - 概要. 日本圧着端子製造は高品質素材を使用し、高耐久性と信頼性を兼ね備え、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいて設計されています。ソフトグリップ付き2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケータ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ24 AWG、26 AWG、28 AWG用の3つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。. ラチェット機構. このラチェットは、あらかじめ一定の加圧力を設定済み、ハンドルが完全に閉じてダイが噛みあうまで、ロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、不完全な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが開きます。ラチェットにより、一貫した高精度の圧着を繰り返し行えます。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、緊急ラチェットリリースレバーにより、ハンドルを簡単に開くことができます。. ロケータとワイヤストッパ. 圧着を行う時に端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、ユーザーフレンドリなフラップ型ロケータが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケータは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケータが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆除去されたワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケータが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。. 特長. 使いやすく耐久性があります。 高精度のグラウンドダイ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリースラッチ ロケータとワイヤストッパにより、端子を正確に配置 荷重の再調整が簡単 人間工学に基づいたソフトグリップ付きハンドル設計で使いやすい. Q ;A. この圧着工具に対応する端子は? この手動圧着工具は、日本圧着端子製造のルーズピースSPHD-002T-P0.5非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ28 〜 24 AWG用)をケーブルに圧着するように設計されています。 ラチェット機構あり 併用可能製品SPHDコンタクト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする