仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級
長さ(mm)12.3
幅(mm)5.7
ピッチ(mm)2.5
極数4
シリーズXHP
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート