JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65256180 品番ZHR-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80
販売価格(税別)
73
仕様JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092 長さ(mm)6 幅(mm)3.4 ピッチ(mm)1.5 極数3 シリーズZH 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする