JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 受動部品
JST(日本圧着端子製造)の 受動部品その他関連用品
JST リングターミナル, 内径:4.3mm, スタッド径:M4 LRB-2.5T-M4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
65256198
品番
LRB-2.5T-M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
LRBシリーズ圧着端子. JST非絶縁スズめっき圧着端子は黄銅製で、長持ちするように品質が念頭に置かれています。
厚さ(mm)
0.6
全長(mm)
21
シリーズ
LRB
適合電線(mm
2
)
Min1
リング外径(Φmm)
8
絶縁方式
非絶縁
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
Min18
スタッド径
M4