JST リングターミナル, スタッド径:3.5mm R1.25-3.5

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード65256216 品番R1.25-3.5
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様UL 認定: E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 日本圧着端子製造 丸形裸圧着端子. 日本圧着端子製造の丸形裸圧着端子は、スタッドサイズ 3 → 12 mm、ワイヤサイズ 0.2 → 10.5 mm 2 ( 26 → 8 AWG )の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。 全長(mm)14.4 適合電線(mm2)Max1.65 絶縁方式非絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Max16 スタッド径3.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする