JST リングターミナル, スタッド径:4mm 2-M4

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード65256268 品番2-M4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
仕様UL 認定: E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 日本圧着端子製造 丸形裸圧着端子. 日本圧着端子製造の丸形裸圧着端子は、スタッドサイズ 3 → 12 mm、ワイヤサイズ 0.2 → 10.5 mm 2 ( 26 → 8 AWG )の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。 全長(mm)14.4 適合電線(mm2)Min1 絶縁方式非絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Max14 スタッド径4mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする