JST コネクタ端子 (圧着端子) オス PAシリーズ 圧着 SPAL-001T-P0.5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード65256390 品番SPAL-001T-P0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
シリーズPA 適合電線(mm2)Max0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品PALコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)25 最大動作温度(℃)+85, +85 最小動作温度(℃)-25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65256390 SPAL-001T-P0.5 41069788 SPAL-001T-P0.5 JST 圧着コネクタハウジング メス 1極 1列 PAシリーズ JST(日本圧着端子製造) JST 圧着コネクタハウジング メス 1極 1列 PAシリーズ JST(日本圧着端子製造) 1袋(50個) 239
欠品中
税込263
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする