JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 受動部品
JST(日本圧着端子製造)の 受動部品その他関連用品
JST コネクタ端子 (圧着端子) メス BH, BHMシリーズ 圧着 SBH-001T-P0.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
65256426
品番
SBH-001T-P0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
仕様
BHシリーズ圧着コンタクト
シリーズ
BH, BHM
適合電線(mm
2
)
Min0.08
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
BH / BHMコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
20
表面処理(コンタクト)
錫
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-25