JST コネクタ端子 (圧着端子) メス ACHシリーズ 圧着 SACH-003G-P0.2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード65256460 品番SACH-003G-P0.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様このコネクタは、コンパクトな低プロファイルタイプで、高さは1.4 mm、幅は4.3 mm、ピッチは1.2 mmの電線対基板コネクタです。トップエントリ、サイドフィードタイプ DC電源用コネクタ ピックアンドプレース装置の吸引ノズルに対応 シリーズACH 適合電線(mm2)Min0.05 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Min30 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ACHコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)20 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする