この画像は商品カテゴリーのイメージです。
JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 受動部品
JST(日本圧着端子製造)の 受動部品その他関連用品
JST 丸形圧着端子, 内径:3.2mm, スタッド径:M3 (#3 → #4) 1.25-MS3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
65256600
品番
1.25-MS3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.8
全長(mm)
13.2
シリーズ
1.25
リング内径(Φmm)
3.2
絶縁方式
非絶縁
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
スタッド径
M3 (#3 → #4)