JST リングターミナル, スタッド径:3mm 5.5-3

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード65257135 品番5.5-3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様UL 認定: E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 日本圧着端子製造 丸形裸圧着端子. 日本圧着端子製造の丸形裸圧着端子は、スタッドサイズ 3 → 12 mm、ワイヤサイズ 0.2 → 10.5 mm 2 ( 26 → 8 AWG )の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。 全長(mm)19.8 適合電線(mm2)Min2.6 絶縁方式非絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Min12 スタッド径3mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする