JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 02P-SJN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65257248 品番02P-SJN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
仕様2.0 mmボードイン - JST SJNコネクタハウジング. SJNシリーズは、UL 94V-0等級で自然色(白)のボードインサイドエントリハウジングです。 SJNコンタクト及び配線済みのケーブルアセンブリについては、品番 ; 820-1208 820-1208 を参照してください。 長さ(mm)4.4 幅(mm)2.8 ピッチ(mm)2 極数2 シリーズSJN 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品SJNシリーズ圧着型コネクタ 実装タイプPCBマウント 接続方向サイドエントリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする