JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 S6B-EH (LF) (SN)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65257318 品番S6B-EH (LF) (SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
仕様Ehシリーズ90 °基板ヘッダ. JST EHシリーズ2.5 mmピッチ1列シュラウド付きサイドエントリ(90°)基板ヘッダです。この製品には一体化されたキーがあり、かん合時に正しい極性が保証されます。IDCソケットハウジングについては、代表番号RS ; 311-6287 311-6287 を参照してください。 ピッチ(mm)2.5 極数6 シリーズEH 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする