JST 圧着コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm Single列 XMR-07V

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(40個) 注文コード65257379 品番XMR-07V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様JST XM コネクタは、圧着式の電線対電線コネクタです。切断や非挿入に対する保護を強化するリテーナで構成されています。コンタクトは、内部の障害物に衝突することなく、ハウジングにスムーズに挿入できます。このコネクタは RoHS2 準拠で、 E60389 は LR20812 認定に準拠しています。内部ロックハウジングで構成 セカンダリリテーナがあります ハウジングランス さまざまなパネルに取り付け可能 ピッチ(mm)2.5 極数7 シリーズXM 行数Single RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする