曜日別特売
B3PS-VH(LF)(SN) JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 B3PS-VH(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 65257555

JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 B3PS-VH(LF)(SN)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65257555品番B3PS-VH(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。ピッチ(mm)3.96極数3シリーズVH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B3PSシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする