仕様BHシリーズ低プロファイルハウジング. 液晶ディスプレイのバックライト電源接続に対応した高耐圧、低プロファイルのコネクタです。SMTに対応しています。 圧着式のコンタクトを大して力を入れずにハウジングに挿入できることから、シリコーンゴム絶縁電線などのフレキシブルワイヤに適しています。. 特長と利点. 低プロファイル. SMT対応. 特殊電線に対応. 位置決め用ボス付きヘッダ. ハウジングロックは極性機構としても機能
長さ(mm)13.8
幅(mm)3.2
ピッチ(mm)8
極数3
シリーズBH
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ
接続方向ストレート