JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.0mm 1列 BM02B-SRSS-TB(LFSN)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65259050 品番BM02B-SRSS-TB(LFSN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
仕様SH ベース 基板コネクタ ピッチ(mm)1 極数2 シリーズSH 定格電流(A)1 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)50 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする