仕様VHシリーズ圧着ハウジングとかん合。代表品番 ; 762-0746 762-0746 を参照してください。. VHシリーズヘッダ. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。 VHシリーズのヘッダは厚さ1.6 mmの基板に適しています。 かん合するVHシリーズコネクタの基板上の高さは、トップエントリで16.5 mm、サイドエントリで10.5 mmです。. 温度範囲: -25 → 85 ℃ ヘッダ材質: PA66 UL94V-0、ナチュラル
ピッチ(mm)3.96
極数8
シリーズVH
定格電流(A)10
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)錫
接続方向トップエントリー