JST 圧着端子付きリード線 PHシリーズ 300mm 01SPHSPH-26L-300

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65259637 品番01SPHSPH-26L-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様JST PHシリ-ズ 圧着コンタクトとケ-ブルアセンブリ. JST PHシリ-ズ圧着コンタクトとケ-ブルアセンブリは、PHシリ-ズの圧着コネクタハウジングと組み合わせて使用できます。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきりん青銅製です。 30 → 24 AWG のワイヤサイズ範囲に対応し、強固で信頼性の高い接続を実現します。 PH シリ-ズ端子 ; 123-5948 123-5948 メス 30 → 24 AWG - 標準テ-プ ; 820-1456 820-1456 メス 30 → 24 AWG -標準パック PH シリ-ズ圧着コンタクトリ-ド ; 820-1419 820-1419 両口 150 mm 圧着コンタクトワイヤ - 標準パック ; 166-7248 166-7248 150 mm 圧着コンタクトワイヤ(ダブルエンド) - バルクバッグ ; 820-1412 820-1412 ダブルエンド 300 mm 圧着コンタクトワイヤ - 標準パック ; 166-7247 166-7247 ダブルエンド 300 mm 圧着コンタクトワイヤ - バルクバッグ シリーズPH ケーブル長(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 圧着端子2:SPH コンタクトめっき ケーブルサイズ(mm2)0.14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする