B5B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 B5B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 65260328

JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 B5B-PH-SM4-TB(LF)(SN)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65260328品番B5B-PH-SM4-TB(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定ピッチ(mm)2極数5シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする