JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.96mm 2列 HLR-08V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65260888 品番HLR-08V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様HLシリーズコネクタハウジング及びリテーナー. HLプラグハウジングは、品番 ; 820-1084 820-1084 のソケットコンタクトを保持します。 HLレセプタクルハウジングは、品番 ; 688-1123 688-1123 のピンコンタクトを保持し、パネル取り付け機能を備えています。 HLリテイナーは、ハウジング内でオスとメスの両方の端子の位置を固定します。 長さ(mm)23.8 幅(mm)14.2 ピッチ(mm)3.96 極数8 シリーズHLR 材質(ハウジング)ポリアミド 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品HLシリーズ圧着型、電線対電線コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする