仕様Better World 製品:あり
材質亜鉛めっきシートスチール
長さ(mm)250
高さ(mm)250
タイププロダクト:取り付けプレート
奥行(mm)2
シリーズS3D, CRN, S3X, PLM, S57
特性Schneider Electric の板金用 IP66 エンクロージャ用シャーシプレート / アクセサリです. 予備シャーシプレート. 「Sarel Spacial 3D (シャーシプレート付)」エンクロージャで使用. すべてのSarel壁面ボックスで使用できる40 mmスタンドオフ壁面ブラケット
各種認証Better World 認証:Green Premium
併用可能製品Spacial SBMエンクロージャ