壁面ボックス Schneider Electric 500 x 300 x 200mm RAL 7035

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65261247 品番NSYS3D5320P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり、Better World 製品:あり、開口角120 ° 材質スチール 幅(mm)300 グレー 高さ(mm)500 コードRAL 7035 RoHS指令(10物質対応)対応 特性NSYS3D5320P壁面ボックス 外形寸法はいくつですか NSYS3D5320Pの外形寸法: 600 x 400 x 200 mm どのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、1点式3 mmダブルバ-ロックを備えています。 製品の内容を教えてください。 NSYS3D5320Pエンクロ-ジャには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、1点式3 mmダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D5320Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。 ドアロック方式ダブルバー 外寸法・奥行(mm)200 IP等級IP66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする