仕様透明ドア:なし、シャシープレート:あり、グランドプレート:あり、Better World 製品:あり
材質スチール
幅(mm)400
色グレー
高さ(mm)400
シリーズSpacial S3D
角度(°)開口角120
RoHS指令(10物質対応)対応
特性NSYS3D4420P壁面ボックス外形寸法はいくつですか NSYS3D4420Pの外形寸法: 400 x 400 x 200 mmどのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、3 mmのダブルバ-ロックを備えています。製品の内容を教えてください。NSYS3D4420Pには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、3 mmのダブルバ-ロックが備わっています。
ドアロック方式ダブルバー
外寸法・奥行(mm)200
IP等級IP66