仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり、Better World 製品:あり
材質スチール
幅(mm)300
色グレー
高さ(mm)400
角度(°)開口角120
コードRAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
特性NSYCRN43150壁面取り付け型エンクロ-ジャ 外寸とは NSYCRN43150の外形寸法は800 x 600 x 300 mmです。 付属品 NSYCRN43150エンクロ-ジャには、本体 x 1、シンプルなドア x 1、ケ-ブル押さえプレ-ト x 1、及びスチ-ル製ボディ x 1が含まれます。 このウォ-ルボックスを屋外で使用することはできますか NSYCRN43150の侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。 どのような種類のロックがありますか エンクロ-ジャには、3 mmのダブルバ-ロックが付いています。
ドアロック方式ダブルバー
外寸法・奥行(mm)150
IP等級IP66