壁面ボックス Schneider Electric 200 x 200 x 120mm RAL 7035

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65261484 品番NSYSBM202012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様透明ドア:なし、グランドプレート:なし、外部取り付けタイプ:ブラケット、シャシープレート:なし 材質スチール 幅(mm)200 グレー 高さ(mm)200 規格REACH準拠、RoHS コードRAL 7035 RoHS指令(10物質対応)対応 特性幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。 ドアロック方式ねじ 外寸法・奥行(mm)120 IP等級IP66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする