Schneider Electric プッシュボタン, パネルマウント, SPST, XB7NA31

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65261536 品番XB7NA31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様イルミネーション:なし、Better World 製品:あり シリーズHarmony XB7 接点構成SPST ボタン形状丸形 ボタン色 型番XB7NA31 取付穴径(Φmm)22 特性スプリングリターン式プッシュボタン、マークあり / なし - 埋込型. Harmony XB7プッシュボタンは、高性能かつ小型で、取り付けが簡単なコンポーネントが要求される制御システムに使用できます。 この製品は産業用途向けに特別に設計されています。. 人間工学に基づいた設計、様々なカラーを用意 スプリングリターン 取り付けが簡単 埋込型 一体型装置 産業及び建物用の堅牢で耐久性の高い設計 実装タイプパネルマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする