コンタクトブロック 1NC ネジターミナル Schneider Electric

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズHarmony XB 注文コード65261676 品番ZBE1026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はシリーズなど2種類から選べます 他の種類を見る
仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:なし、Better World 製品:あり シリーズHarmony XB 接点構成1NC RoHS指令(10物質対応)対応 特性内蔵ラチェットを介してベースプレート又は別のボディ上ですばやく取り付け. Schneider Electric / Harmony XB4 / 5シリーズ(ZBE) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4 / 5シリーズのコンタクトブロック(ZBE)をご紹介します。これらのコンタクトブロックシリーズは、エンドユーザーに最高品質の製品をお届けするため、厳密なテストを経ています。 Schneiderの「Green Premium」製品リストは、安心感を提供するものです。これらの製品は、エネルギーを効率的に消費し、廃棄が簡単で、グリーンプレミアムシール認定シールに留意しています。. 特長と利点. 軽量、取り付けと設定が簡単なねじクランプ端子コネクタ。簡単に取り外して調整可能。押しボタンカラーに取り付け可能 100,000,000回の機械的耐久性、長寿命、品質を保証 Harmony XB4 / 5シリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級及び安全機能 - EN/ IEC60947-5-1、60204-32 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 30 / 50 gn、IEC60068-2-27準拠(データシート参照) 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護. 用途:. 押しボタンカラー ブロックタイプコンタクトブロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする