シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 機構部品(電子部品)
シュナイダーエレクトリックの エンクロージャ
Schneider Electric NSYCCOTHO エンクロージャサーモスタット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65261694
品番
NSYCCOTHO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
仕様
スイッチコンフィギュレーション:NO
使用温度範囲(℃)
0 → +60
シリーズ
ClimaSys CC
電源電圧
250 V
最高温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ClimaSys CC - シンプルなサーモスタット、250 V - 温度範囲: 0 → 60 ℃ - NO - ℃
最低温度(℃)
0