コンタクトブロック SPST ネジターミナル Schneider Electric

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65261798 品番ZBE101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:なし、Better World 製品:あり シリーズHarmony XB 接点構成SPST 定格電流(A)10 特性IEC、JIS. UL、CSA. Schneider Electric / Harmony XB4 / 5シリーズ(ZB5AZ) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4 / 5シリーズのZBEコンタクトブロックをご紹介します。高品質で高性能なコンタクトブロックは、機械類の動作と全体的な性能に整合性を持たせるために、日常業務に必要な部品です。. 特長と利点. 10 Aカートリッジヒューズによる短絡保護で、優れた回路保護を実現 軽量で、装着と設定が簡単。簡単に取り外して調整可能。前面取り付け 動作温度: -40 → 70 ℃ 耐久性: 1,000,000回(機械的) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級 - IEC60529準拠のIP20 (指などの小さな物体からの保護) EN/IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 5 gnまでの耐振動性があり、機器を移動させる必要があるさまざまな場面に最適 30 gn (持続時間18 ms)までの耐衝撃性、IEC60068-2-27に準拠. 用途:. 押ボタン、信号コントローラなどと併用 機械、化学、又は海洋用途に適合 サービス分野、配電パネルなどに最適 ブロックタイプコンタクトブロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする