コンタクトブロック 1NO スクリュークランプターミナル Schneider Electric

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65261938 品番ZBE1015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様末端様式:スクリュークランプ、ボディ / 固定カラー付属:なし シリーズHarmony XB 接点構成1NO RoHS指令(10物質対応)対応 特性CE、UL、CSA、CCC. コンタクトブロックはスタックできません。Schneider Electric / Harmony XB4シリ-ズ / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4シリ-ズコンタクトブロックは、高品質のコンタクトブロックで、あらゆる電気回路のニ-ズに最適です。 Schneider Electricは高品質の製品を誇っており、XB4シリ-ズも例外ではありません。特長と利点. スロ-ブレ-クコンタクト動作タイプ。接続にスプリングクランプ端子付きの標準コンタクトを使用 気温-40〜+70 ℃の範囲で、さまざまな分野に使用可能 迅速な配線 - 3倍速い配線により、長期的に時間とコストを節約 XB4シリ-ズは優れた耐振動性を発揮 ケ-ブル端子の有無にかかわらず、必要に応じて、より線又はソリッドワイヤに対応 - 端子なしケ-ブルのワイヤサイズは1 x 24 AWG/0.2mm2以上 - 端子付きケ-ブルのワイヤサイズは1 x 26 AWG/1.5mm2以上 - ケ-ブルの装着に工具は不要ZB4及びZB5デバイスの間では継手が標準(ねじクランプを使用) 1回のレバ-操作だけで両方のケ-ブルクランプを開くことができ、限られた時間で複数の異なる端子のクランプを解除し、時間を節約 XB4コンタクトブロックには、目視できるインジケ-タがあり、安全な接続領域を見つける場合に有効。この設計により、絶縁材のクランプを防止可能 標準的に設けられた成形穴で、必要に応じてテストプロ-ブに使用 XB4コンタクトブロックシリ-ズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメ-カ-保証 保護等級: IEC60529規格に準拠したIP20保護等級。固形物に対する保護を実現 EN/IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4など、業界で認知された規格(デ-タシ-トをご確認) 耐衝撃性: 最大30 gn (正弦半波加速度作用時間18 ms)、最大50 gn (正弦半波加速度作用時間11 ms). 用途:. 押ボタン、信号コントロ-ラなどと併用 各種認証Better World 認証:Green Premium ブロックタイプコンタクトブロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする