仕様Better World 製品:あり材質メタル長さ(mm)350高さ(mm)350タイププロダクト:取り付けプレート奥行(mm)3特性Schneider Electric の板金用 IP66 エンクロージャ用シャーシプレート / アクセサリです. 予備シャーシプレート. 「Sarel Spacial 3D (シャーシプレート付)」エンクロージャで使用. すべてのSarel壁面ボックスで使用できる40 mmスタンドオフ壁面ブラケット各種認証Better World 認証:Green Premium併用可能製品Spacial SBMエンクロージャ