曜日別特売
NSYSBM152012 壁面ボックス Schneider Electric 150 x 200 x 120mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック 65262035

壁面ボックス Schneider Electric 150 x 200 x 120mm RAL 7035

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65262035品番NSYSBM152012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー、外部取り付けタイプ:ブラケット材質スチール幅(mm)200グレー高さ(mm)150シリーズSpacial SBMRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric NSYSBM152012壁面取り付け型エンクロ-ジャ外形寸法はいくつですか NSYSBM152012の外形寸法: 150 x 200 x 120 mm製品の内容を教えてください。NSYSBM152012エンクロ-ジャには、スチ-ル製本体 x 1、半回転金属製ねじ付きカバ- x 1、及びカバ-ねじ x 4が付属しています。この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYSBM152012の侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。どのような種類のロックがありますか エンクロ-ジャには、外側密閉部があります: ZP2ドライバのキャプティブねじドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)120IP等級IP66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする