仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:あり
シリーズHarmony XB4
接点構成1 NO + 2 NC
RoHS指令(10物質対応)対応
特性固定カラー. Schneider Electric / Harmony XB4シリーズ(ZB4-B) / ライトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4シリーズのライトブロック、特にZB4製品は、信頼性と確実性が最も必要なときにそれを発揮します。通常、この製品はパイロットライトの本体として使用し、パイロットライトヘッドと併せて使用できます。. 特長と利点. 軽量、取り付けと設定が簡単なねじクランプ端子コネクタ。簡単に取り外して調整可能。 機械的耐久性: 5,000,000回の使用。最高品質の製品をお届けするために、Schneiderが厳格なテストを実施しています。 XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級及び安全機能 - IEC60529準拠のIP20 (特定サイズの工具、水分などに対する保護) EN / IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (f2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照) 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護. 用途:. パイロットライト、押しボタン用LEDインジケータ
各種認証Better World 認証:Green Premium
ブロックタイプコンタクトブロック
定格電圧(kV)600