Schneider Electric

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65262227 品番XB7NS8445
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様イルミネーション:なし 材質押しボタン:プラスチック シリーズHarmony XB7 接点構成SPDT ボタン形状丸形 ボタン色 取付穴径(Φmm)22 特性緊急停止プッシュボタン. Harmony XB7プッシュボタンは、高性能かつ小型で、取り付けが簡単なコンポーネントが要求される制御システムに使用できます。 この製品は産業用途向けに特別に設計されています。. 回転解除式、プッシュプル又はキー解除タイプを用意 機械及び産業用制御盤向けに設計 赤色トリガ作動 ボディ上の緑のマークで接触状態を可視化 各種認証Better World 認証:Green Premium 供給電流(A)1.5 定格電圧(kV)250 IP等級IP20, IP65等級 実装タイプパネルマウント ボタン仕様押しボタンの作動:ツイストリリース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする