壁面ボックス Schneider Electric 400 x 300 x 150mm RAL 7035

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様透明ドア:なし、シャシープレート:あり、グランドプレート:あり 注文コード65262254 品番NSYS3D4315P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:あり、グランドプレート:あり 材質スチール 幅(mm)300 グレー 高さ(mm)400 シリーズSpacial S3D 角度(°)開口角120 RoHS指令(10物質対応)対応 特性NSYS3D4315P壁面ボックス外形寸法はいくつですか NSYS3D4315Pの外形寸法: 300 x 400 x 150 mmどのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、3 mmのダブルバ-ロックを備えています。製品の内容を教えてください。NSYS3D4315Pには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、3 mmのダブルバ-ロックが備わっています。 ドアロック方式ダブルバー 外寸法・奥行(mm)150 IP等級IP66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする