Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 30mm, 3 点用, アルミ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65262376 品番9001KY3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様エンクロージャのマーク:なし、Better World 製品:あり シリーズHarmony 9001K 穴数3 材質(ボックス)アルミ 特性Harmony 9001K シリーズダイキャスト金属製エンクロージャ. プッシュボタン取り付け穴径: 30.5 mm IP等級IP66 カットアウト直径(Φmm)30 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする